1″ Stiknøgle med slagnøgle tyndt vadende 15/16″

Art.-nr.: 18301A 15/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 18301A 15/16
EAN/GTIN 4991644439621
Producentnummer 18301A 15/16
L-nummer L60050 10431

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 108 mm
Mål D2: 53 mm
D1: 38,5 mm
Længde: 24 mm
Højde: 77 mm
Kør: 1″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 15/16″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven