1″ Stiknøgle med slagnøgle (mm) 65 mm

Art.-nr.: 18300M 65mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 18300M 65mm
EAN/GTIN 4991644438167
Producentnummer 18300M 65mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 108 mm
Mål D2: 66 mm
D1: 92,8 mm
Længde: 58 mm
Kør: 1″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 65 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven