1″ Stiknøgle med slagnøgle (inch) 2.7/8″

Art.-nr.: 18300A 2.7/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 18300A 2.7/8
EAN/GTIN 4991644438730
Producentnummer 18300A 2.7/8
L-nummer L60050 10719

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 108 mm
Mål D2: 86 mm
D1: 102,8 mm
Længde: 53 mm
Kør: 1″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 2.7/8″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven