1″ Stiknøgle med slagnøgle (inch) 2.3/16″

Art.-nr.: 18300A 2.3/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 18300A 2.3/16
EAN/GTIN 4991644438648
Producentnummer 18300A 2.3/16

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 108 mm
Mål D2: 66 mm
D1: 80,3 mm
Længde: 63 mm
Kør: 1″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 2.3/16″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven