1″ Stiknøgle med slagnøgle (inch) 1.7/8″

Art.-nr.: 18300A 1.7/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 18300A 1.7/8
EAN/GTIN 4991644438594
Producentnummer 18300A 1.7/8
L-nummer L60050 7923

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 108 mm
Mål D2: 66 mm
D1: 71,5 mm
Længde: 67 mm
Kør: 1″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1.7/8″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven