Miniature elektronisk trådstripper

Art.-nr.: 1829092
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1829092
EAN/GTIN 4010886855775
Producentnummer 1829092
L-nummer L60160 3051

Betegnelse

Beskrivelse:

Multifunktionelt værktøj til skæring, afisolering og fastspænding

Egenskab:

  • Kæbelængde L3 [mm]: 40 mm
  • Ledningsstørrelse AWG: 30-20
  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet længde [mm]: 175 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
  • Trådtværsnit [mm²]: 0,25-0,81
  • Materiale: Højtydende hærdet stål med høj ydeevne
  • Overflade: fosfateret
  • Skærekantform: Med facet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven