Miniature elektroniske sideskærere Power-Line

Art.-nr.: 1829025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1829025
EAN/GTIN 4010886855713
Producentnummer 1829025
L-nummer L60160 5225

Betegnelse

Beskrivelse:

Indlagt handel giver højere stabilitet
Bredt, spidst hoved
Skærekanter vinklet 21°, med fin skråkant
Skæreværdier:
Kobbertråd: 2,0 mm/AWG 12
Mellemhård tråd: 1,6 mm/AWG 14

Egenskab:

  • Fase [tommer]: med
  • Samlet bredde [mm]: 59 mm
  • Samlet højde [mm]: 16 mm
  • Samlet længde [mm]: 140 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedform: spids
  • bred
  • Materiale: Højtydende hærdet stål med høj ydeevne
  • Overflade: fosfateret
  • Skærekantform: Med facet
  • Skærkanthårdhed: 59 - 61 HRC
  • Skærekantlængde [mm]: 12 mm
  • Skærekapacitet (max.): 2,0
  • Skærende værdier: Kobbertråd: max. 2,05 mm / 12 AWG
  • Middelhård tråd: max. 1,63 mm / 14 AWG
  • Piano tråd: 0,6 mm / 22 AWG
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • ESD Ja/Nej: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven