RM-MTR-0900-H7N-CS-C EVO MTR-reborer i massivt hårdmetal til højhastighedsbearbejdning af gennemgående huller

Art.-nr.: 1827596
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1827596
EAN/GTIN 7291075369274
Producentnummer 1827596
L-nummer L24010 36

Betegnelse

Beskrivelse:

Reamer - Solid / loddet, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærekantdiameter (DC) 9 mm, skærekantlængde (L) 18 mm, antal riller (NOF) 6, samlet længde (OAL) 101 mm, effektiv længde (LU) 61 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 7,2 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 9 mm
  • Kantlængde (L) 18 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Samlet længde (OAL) 101 mm
  • Effektiv længde (LU) 61 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven