RM-MTR-0450-H7N-CS-C EVO MTR-reborer i massivt hårdmetal til højhastighedsbearbejdning af gennemgående huller

Art.-nr.: 1827570
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1827570
EAN/GTIN 7291075369182
Producentnummer 1827570
L-nummer L24010 10

Betegnelse

Beskrivelse:

Reamer - massiv / loddet, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 4,5 mm, skærekantlængde (L) 12 mm, antal riller (NOF) 4, samlet længde (OAL) 76 mm, effektiv længde (LU) 40 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 3,4 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 4,5 mm
  • Kantlængde (L) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 76 mm
  • Effektiv længde (LU) 40 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven