VDE Gu mmi afdækningsdug 500 x 500 mm

Art.-nr.: 1827030
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1827030
EAN/GTIN 4010886857045
Producentnummer 1827030
L-nummer L60160 4666

Betegnelse

Beskrivelse:

VDE-beskyttelsesudstyr i henhold til VDE 0680 del 1
Tykkelse: 1,6 mm
Valset leje forhindrer revner!

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 500 mm
  • Samlet højde [mm]: 1,6 mm
  • Samlet længde [mm]: 500 mm
  • 1000 V isoleret: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven