Boxershorts til beskyttelse mod flammer til damer XL

Art.-nr.: 182617228900XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
    Farve marineblau
    Unisex-størrelse XL
    Produkttype Flammebeskyttelsesundertøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 182617228900XL
    EAN/GTIN 7330509537244
    Producentnummer 182617228900XL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    57% modacryl, 37% bomuld, 4% elastan, 2% antistatisk, 1x1 rib antistatisk Flammefast 335 g/m²

    Funktionalitet
    Kvindesnit

    Detaljer
    Eksternt mærke
    Elastik i taljen

    Beskrivelse:

    • Flammebestandig dametrøje
    • Certificeret i henhold til EN ISO 14116 indeks 3/5H/40 og EN 1149-5

    Norm:

    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven