Bustier til beskyttelse mod flammer til damer XXL

Art.-nr.: 182517228900XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Flammebeskyttelsesundertøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 182517228900XXL
EAN/GTIN 7330509537190
Producentnummer 182517228900XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
57% modacryl, 37% bomuld, 4% elastan, 2% antistatisk, 1x1 rib antistatisk Flammehæmmende 335 g/m²
Dobbelt stof

Finish
Elastisk bund

Detaljer
Eksternt mærke

Beskrivelse:

  • Flammebestandig sports-bh af dobbeltstof
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5 og EN ISO 14116 index 3/5H/40

Norm:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven