Bustier til beskyttelse mod flammer til damer XL

Art.-nr.: 182517228900XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve marineblau
    Unisex-størrelse XL
    Produkttype Flammebeskyttelsesundertøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 182517228900XL
    EAN/GTIN 7330509537176
    Producentnummer 182517228900XL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    57% modacryl, 37% bomuld, 4% elastan, 2% antistatisk, 1x1 rib antistatisk Flammehæmmende 335 g/m²
    Dobbelt stof

    Finish
    Elastisk bund

    Detaljer
    Eksternt mærke

    Beskrivelse:

    • Flammebestandig sports-bh af dobbeltstof
    • Certificeret i henhold til EN 1149-5 og EN ISO 14116 index 3/5H/40

    Norm:

    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven