Drejningsmomentnøgle TBN 9 x 12 mm 27-135 Nm

Art.-nr.: 1824732
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1824732
EAN/GTIN 4002805937389
Producentnummer 1824732
L-nummer L60160 5845

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 0,4 - 135 N-m
Serie- eller samlebåndsmontering
Kontinuerlig ekstrem brug
Design:
Fikseret momentnøgle - uden skala
Med 9x12 mm indvendig rektangulær beholder
Til højre- og venstrehåndstilspænding (skruenøglen skal kun drejes 180°! )
Gennemføringsnøjagtighed: +/- 4 % tolerance af den indstillede værdi
Design i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
Bøjning af håndtaget op til 20°, når momentværdien er nået, hvilket gør overspænding usandsynlig
Automatisk tilbagevenden til udgangspositionen
Let, men robust og korrosionsbestandigt design
Meget praktisk og skridsikkert gummigreb
Nr. 760-00/-01: EPA (Electrostatic Protected Area) kompatibel, til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
Fastindstilling kan foretages på fabrikken eller manuelt på egnet testudstyr
Hvis fabriksfastindstilling ønskes, angiv venligst N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
Leveringsomfang:
Drejemomentnøgle TBN KNICKER
Justeringsværktøj til ændring af den faste værdi
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
Levering i robust papkasse.

Egenskab:

  • Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
  • Drevetype/drev: Rektangulær holder
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: Udløsning i længderetningen
  • Drejningsmoment (min.) [lbf ft]: 18 lbf ft
  • Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 239 lbf in
  • Drejningsmoment (min.) [Nm]: 27 Nm
  • Drejningsmoment (maks.) [lbf ft]: 100 lbf ft
  • Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 1195 lbf in
  • Drejningsmoment (max.) [Nm]: 135 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Kvalitetskontrol
  • Samlet længde [mm]: 408 mm
  • Materiale: Konstruktion af rørformet stål
  • Præcision: +/- 4 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring: Sikkerhedsspærre
  • Skala type: uden
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industri
    • Finmekanik
    • Militær
    • Maskiner
    • Maskiner

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven