Drejningsmomentnøgle TBN 16 mm 27-135 Nm

Art.-nr.: 1824724
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1824724
EAN/GTIN 4002805928332
Producentnummer 1824724

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret bolttilspænding i området 5 - 135 N-m
Serie- eller samlebåndsmontering
Kontinuerlig ekstrem brug
Design:
Fikseret momentnøgle - uden skala
Med 16 mm slip-on-stift
Til højre- og venstrehåndstilspænding (skruenøglen skal kun drejes 180°! )
Triggering af nøjagtighed: +/- 4 % tolerance i forhold til den indstillede værdi
Design i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
Bøjning af håndtaget op til 20°, når momentværdien er nået, hvilket gør overspænding usandsynlig
Automatisk tilbagevenden til udgangspositionen
Letvægt, Let, men robust og korrosionsbestandigt design
Meget praktisk og skridsikkert gummihåndtag
Fast indstilling kan udføres på fabrikken eller af brugeren selv på egnet testudstyr
Hvis der kræves fast indstilling på fabrikken, skal du angive N-m-værdien ved bestilling (pris på forespørgsel)
Leveringsomfang:
Drejemomentnøgle TBN KNICKER
Justeringsværktøj til ændring af den faste værdi
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
Levering i robust papkasse.

Egenskab:

  • Drevmontering, journal Ø: 16 mm
  • Drevetype/drev: Drivende ende
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: Udløsning i længderetningen
  • Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 239 lbf in
  • Drejningsmoment (min.) [Nm]: 27 Nm
  • Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 1195 lbf in
  • Drejningsmoment (max.) [Nm]: 135 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Kvalitetskontrol
  • Samlet længde [mm]: 408 mm
  • Materiale: Konstruktion af rørformet stål
  • Præcision: +/- 4 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring: Pin-lås
  • Skala type: uden
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industri
    • Industri
    • Militær
    • Energi
    • Mekanisk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven