Beskrivelse:
Hvor der skal arbejdes liggende, er den robuste montage-/værkstedsbåren en god hjælper
Med praktisk transporthåndtag
Fremstillet af hudvenligt PP (polypropylen) - modstandsdygtig over for olier, fedtstoffer og bremsevæske
De 6 kuglelejede 360° hjul og den lave monteringshøjde gør det meget nemt at rulle værkstedsbåren ind i smalle og svært tilgængelige arbejdsområder
Mødningsfrit arbejde, med en behagelig hovedposition på hoved- og nakkepuden
Den dybe fordybning giver kroppen ekstra sikker støtte og maksimal bevægelsesfrihed
2 fordybninger (højre/venstre) i optimal håndafstand for direkte adgang til arbejdsværktøjet og små dele
Temperaturområde: -30 °C til +60 °C
Komfortabel liggestilling takket være den stabile plastkropens ergonomisk formede og behageligt strukturerede overflade
Højkvalitets og holdbare hjul
Stødsikkerhed og holdbarhed takket være produktionen af liggefladen i blæsestøbningsprocessen
Den ergonomisk formede liggeflade forhindrer rygsmerter og spændinger, og opbevaringsområderne til venstre og højre betyder, at værktøjet altid er inden for rækkevidde
Belastningskapacitet 130 kg.
Egenskab:
- Dynamisk belastningsevne [kg]: 130 kg
- Samlet bredde [mm]: 480 mm
- Samlet højde [mm]: 120 mm
- Samlet længde [mm]: 1.000 mm
- Hjul-Ø [mm]: 77 mm
- Temperaturområde [metrisk]: -30 °C til +100 °C
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen