RM-MTR-1000-H7N-CS-C EVO MTR-reborer i massivt hårdmetal til højhastighedsbearbejdning af gennemgående huller

Art.-nr.: 1823065
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Phillips-bit

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1823065
    EAN/GTIN 7291075369137
    Producentnummer 1823065
    L-nummer L24010 89

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Reamer - Solid / loddet, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærekantdiameter (DC) 10 mm, skærekantlængde (L) 18 mm, antal skærekanter (NOF) 6, samlet længde (OAL) 101 mm, effektiv længde (LU) 61 mm

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 8 mm
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 10 mm
    • Kantlængde (L) 18 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 6
    • Samlet længde (OAL) 101 mm
    • Effektiv længde (LU) 61 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven