Vogn med hylder

Art.-nr.: 18202
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 18202
EAN/GTIN 4017976182025
Producentnummer 18202
L-nummer L90080 957

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Modulært system: Super Multi-Vario Transporter er specielt designet til store laster. Elastiske hjul af høj kvalitet i massivt gummi med kuglelejehjul giver fremragende manøvredygtighed og meget jævn kørsel. Stålrør og stålprofiler er svejset, pulverlakeret, blå RAL 5007. 1 fast og 3 løse hylder med skridsikre serigrafi af vandfast krydsfiner. 1 side er screenet med skridsikker print, den anden side er glat. Hulafstand 100 mm. Bæreevne pr. hylde 180 kg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, elastiske massive gummidæk, blågrå ″afsmitningsfri″, nav med kuglelejer. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Bæreevne på hylde (kg): 180
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 700
Samlet længde (mm): 1173
Samlet bredde (mm): 700
Samlet højde (mm): 1583
Hyldehøjder (mm): 283, 688, 1088, 1488
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven