• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

Stållineal, bred og stiv, 150 mm/6 tommer, metrisk/tommer

Art.-nr.: 182-106
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
Produkttype Lineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 182-106
EAN/GTIN 4946368045948
Producentnummer 182-106
L-nummer L40010 13716

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse stive og fuldt fleksible linealer giver dig følgende fordele: Tydelige skalainddelinger på matforkromede overflader af hærdet rustfrit stål

Egenskab:

Måleområde: 0 - 150
Nøjagtighed: +0,1 mm / -0,09 mm
Graduering: 1/50″, 1/100″, 1 mm, 5 mm
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven