Justerbar tang forkromet 245 mm

Art.-nr.: 181A.25CPE
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 181A.25CPE
EAN/GTIN 3148519080513
Producentnummer 181A.25CPE
L-nummer L60130 5194

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Justeringsknap til hurtig og præcis justering med sikkerhedslås
  • 12-positioners rack let justerbar via trykknap
  • Ergonomisk og meget tæt position af benene for et kraftigere greb
  • Høj modstandsdygtighed over for vridning og bøjning
  • Forfinet hoved med selvspændende tandning
  • Hærdet tandning, hårdhed 62 HRC
  • Forkromede, ergonomiske håndtag af biomateriale.

Egenskab:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 22,5
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Kraftmøtrikker [mm]: 41
  • Max. Effektrør [mm]: 42
  • Mge: 1
  • [g]: 360

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven