Justerbar tang forkromet SLS 185 mm

Art.-nr.: 181A.18CPESLS
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 181A.18CPESLS
EAN/GTIN 3662424028298
Producentnummer 181A.18CPESLS
L-nummer L60130 9341

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikkerhedsanordning ved hjælp af et presset stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Justeringsknap til hurtig og præcis justering med sikkerhedslås
  • Stativ med 12 positioner, der let kan justeres med en trykknap
  • Ergonomisk og meget tæt position af benene for et kraftigere greb
  • Høj modstandsdygtighed over for vridning og bøjning
  • Raffineret hoved med selvspændende tandning
  • Hærdet tandning, hårdhed 62 HRC
  • Forkromet

Egenskab:

  • B [mm]: 22
  • C [mm]: 24
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 48
  • Kraftmøtrikker [mm]: 36
  • Max. Effektrør [mm]: 36
  • [g]: 255

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven