Værktøjsvest B.480 mm H.660 mm 1kg

Art.-nr.: 1818260
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 1818260
EAN/GTIN 4010886854716
Producentnummer 1818260
L-nummer L60160 6372

Betegnelse

Beskrivelse:

Multifunktionel værktøjsvest med mange lommer og holdere
Universel størrelse, individuelt trinløst breddejusterbar
Polstrede lommer i forskellige størrelser til værktøj og mindre dele
Lomme til mobiltelefon og forstærket metalmærke til en hammer
Bred baglomme
Mesh-indsats i rygdelen for et behageligt hudklima
Identifikationsvindue
Tear-resistent polyesterstof med 3M-refleksstriber, Ruskind
Stænkvandsafvisende
Indfølsom over for temperaturudsving
Levering uden værktøj.

Egenskab:

  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 5 kg
  • Total bredde [mm]: 480 mm
  • Total højde [mm]: 660 mm
  • Total længde [mm]: 350 mm
  • Indhold (antal stk.): 1 stk.
  • Nominel bredde [mm]: 480 mm
  • Nominel højde [mm]: 660 mm
  • Nominel længde [mm]: 350 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven