Værktøjsrygsæk PROFI

Art.-nr.: 1818244
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1818244
EAN/GTIN 4010886854693
Producentnummer 1818244
L-nummer L60160 5496

Betegnelse

Beskrivelse:

Med ekstremt stort opbevaringsvolumen
Praktisk indrettede lommer på indersiden og ydersiden
Ideal til opbevaring af værktøj, tilbehør og dokumenter
Robuste lynlåse
Forstærket ryg, polstrede skulderstropper og ekstra tophåndtag
Tear-resistent polyesterstof
Sprøjtvandafvisende
Infølsom over for temperatursvingninger.

Egenskab:

  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 15 kg
  • Farve: sort
  • Samlet bredde [mm]: 300 mm
  • Samlet højde [mm]: 400 mm
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Materiale: Polyesterstof
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven