Rullepose til 12 x skruetrækkere sort/blå

Art.-nr.: 1818228
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1818228
EAN/GTIN 4010886854679
Producentnummer 1818228
L-nummer L60160 5098

Betegnelse

Beskrivelse:

Med 12 lommer til smalt værktøj, f.eks. kombinationsnøgler eller skruetrækkere
Leveres uden værktøj

Egenskab:

  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 2 kg
  • Samlet bredde [mm]: 320 mm
  • Samlet højde [mm]: 350 mm
  • Samlet længde [mm]: 320 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven