Elektrikerens taske

Art.-nr.: 1818171
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1818171
EAN/GTIN 4010886854648
Producentnummer 1818171
L-nummer L60160 5133

Betegnelse

Beskrivelse:

Generøst kammersystem i lommerne
Skruetrækkerholdere
Ekstra rum til afisoleringstang
Holdekæde til isoleringsbånd

Egenskab:

  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 3 kg
  • Samlet bredde [mm]: 240 mm
  • Samlet højde [mm]: 320 mm
  • Samlet længde [mm]: 320 mm
  • Belastningskapacitet (maks.) [kg]: 3 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven