sæt med tre lommer

Art.-nr.: 1818163
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1818163
EAN/GTIN 4010886854631
Producentnummer 1818163
L-nummer L60160 4928

Betegnelse

Beskrivelse:

Til taljeomkreds på 80 - 120 cm
4 hylstre, 5 opbevaringsrum og 1 krog til målebånd

Egenskab:

  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 10 kg
  • Samlet bredde [mm]: 690 mm
  • Samlet højde [mm]: 270 mm
  • Samlet længde [mm]: 400 mm
  • Belastningskapacitet (maks.) [kg]: 10 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven