Maskinhylster

Art.-nr.: 1818147
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Værktøjstransportsystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1818147
    EAN/GTIN 4010886854617
    Producentnummer 1818147
    L-nummer L60160 5354

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Egnet til boremaskiner og akku-skruetrækkere
    Med lommer til skruer og bits
    Med sikkerhedsbøjle

    Egenskab:

    • Dynamisk belastningsevne [kg]: 4 kg
    • Samlet bredde [mm]: 210 mm
    • Samlet højde [mm]: 320 mm
    • Samlet længde [mm]: 340 mm
    • Belastningskapacitet (maks.) [kg]: 4 kg
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven