Udførelse:
Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, lamineret, vandtæt 12000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 15, 290 g/m²
Detaljer
Bælter
Snegamaske med burrelås og knapåbning
Tapede sømme
Elastik i taljen, Forlænget taljebånd bagpå
Plastisk lynlås gylp
Plastisk trykknapper
D-ring
Justerbare og aftagelige seler med elastik
Eksternt certificeringsmærke
Lommer
Frontlomme med fleeceforing og klap
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Leglomme med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme
Foring
Quiltforing
Funktionalitet
Atmningsbart vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri
Finish
Oplukkelig og justerbar benafslutning med lynlås og burrelås, Benbund med oplukkelig snefanger
Refleks
Segmenteret flammehæmmende overføringsrefleksbånd
Beskrivelse:
- Denne metalfrie, flammehæmmende bib overall i hi-vis klasse 2 de- liver virkelig i vinterkulde, vind og regn
- For ekstra styrke og beskyttelse er bib overall'en forstærket på de udvendige knæbindslommer og på ryggen
- Regulerbar vidde, skåret overføringsrefleksbånd for øget synlighed og mørkt stof på områder, der er tilbøjelige til at blive snavset
- Hjørnerne er justerbare og aftagelige
- Bib-overallen har bæltestropper i taljen og lynlås op til knæet samt en benlomme, lineallomme og håndvarmerlommer
- Denne bib-overall kan klare alt! Certificeret i henhold til IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/ cm² og ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 og EN 14404
- EN 343 4/1 - Vandsøjleklassificering: 12.000 mm
- EN 342 sammen med model 4517, 4917 eller 4527 - CLO-værdi 2,19, Icler 0,334 m² K/W
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 4517, 4527, 4917
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²