Sættet med stiknøgler 1/4″ 17-delt UD-profil 4-13 mm

Art.-nr.: 1815652
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1815652
EAN/GTIN 4010886854365
Producentnummer 1815652
L-nummer L60160 2129

Betegnelse

Beskrivelse:

Med smedede, hærdede og hærdede, håndbetjente 12-kantede UD-profilnøgler
Med betjeningsværktøj af vanadiumstål 31CrV3
Med ekstra fintandet reversibel skralde
I plastkuffert
Mål: 200 x 120 x 38 mm

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/4″
  • Samlet bredde [mm]: 120 mm
  • Samlet højde [mm]: 38 mm
  • Samlet dybde [mm]: 120 mm
  • Samlet længde [mm]: 2,002 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør