Endeplansfræser N, ubelagt, ⌀×bredde js16: 40X32mm

Art.-nr.: 181500 40X32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×bredde js16 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1880 T1
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: js16
  • Endeplansfræser, holder: Med pasnot

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Samlet højde 32 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 5
Standard DIN 1880 T1
Type N
Tolerance, nom. ⌀ js16
Endeplansfræser, holder Med pasnot
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Borings-⌀ H7 16 mm
Antal tænder Z 6
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,07 mm
Indvendig køling nej
Hjørnefasvinkel 90 grader
Farvering uden
Skaftudførelse med boring
Produkttype Valsefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 181500 40X32
EAN/GTIN 4045197096463
Producentnummer 181500 40X32

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Fræseren skærer på periferien og endefladen.

Anvendelse:

Type N = normal fortanding, 30°-spiral.

Bemærk:

fz for ae = 0,5 - 1×D.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven