RM-FCR-1500-H7S-CS-C IC07 Reamer i massivt hårdmetal, cylindrisk skaft, lige riflet til DIN 212C, til bearbejdning af blindhuller

Art.-nr.: 1813245
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1813245
EAN/GTIN 7291075397314
Producentnummer 1813245
L-nummer L24010 2

Betegnelse

Beskrivelse:

Reamer - Solid / Loddet, sædediameter, maskinside (DCONMS) 12,5 mm, skærekantlængde (L) 50 mm, samlet længde (OAL) 162 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12,5 mm
  • Kantlængde (L) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 162 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven