RM-FCR-0650-H7S-CS-C IC07 Reamer i massivt hårdmetal, cylindrisk skaft, lige riflet til DIN 212C, til bearbejdning af blindhuller

Art.-nr.: 1813231
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1813231
EAN/GTIN 7291075397185
Producentnummer 1813231
L-nummer L24010 66

Betegnelse

Beskrivelse:

Reamer - massiv / loddet, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6,3 mm, skærlængde (L) 28 mm, samlet længde (OAL) 101 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6,3 mm
  • Kantlængde (L) 28 mm
  • Samlet længde (OAL) 101 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven