• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

RM-MTR-1050-H7S-CS-C EVO MTR-rejsere i massivt hårdmetal til højhastighedsbearbejdning af blindhuller

Art.-nr.: 1813187
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1813187
Kopier
EAN/GTIN 7291075331691
Kopier
Producentnummer 1813187
Kopier
L-nummer L24010 53
Kopier

Betegnelse

Beskrivelse:

Reamer - Solid / loddet, sædediameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærekantdiameter (DC) 10,5 mm, skærekantlængde (L) 18 mm, antal riller (NOF) 6, samlet længde (OAL) 130 mm, effektiv længde (LU) 85 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 8,4 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 10,5 mm
  • Kantlængde (L) 18 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Spændestang længde (LCF) 23 mm
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Effektiv længde (LU) 85 mm