RM-MTR-1000-H7S-CS-C EVO MTR-rejsere i massivt hårdmetal til højhastighedsbearbejdning af blindhuller

Art.-nr.: 1813185
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1813185
EAN/GTIN 7291075331684
Producentnummer 1813185
L-nummer L24010 54

Betegnelse

Beskrivelse:

Reamer - Solid / loddet, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærekantdiameter (DC) 10 mm, skærekantlængde (L) 18 mm, antal skærekanter (NOF) 6, samlet længde (OAL) 101 mm, effektiv længde (LU) 61 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 8 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Kantlængde (L) 18 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Spændestang længde (LCF) 23 mm
  • Samlet længde (OAL) 101 mm
  • Effektiv længde (LU) 61 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven