RM-MTR-0500-H7S-CS-C EVO MTR-rejsere i massivt hårdmetal til højhastighedsbearbejdning af blindhuller

Art.-nr.: 1813163
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1813163
EAN/GTIN 7291075331585
Producentnummer 1813163
L-nummer L24010 45

Betegnelse

Beskrivelse:

Reamer - massiv / loddet, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærediameter (DC) 5 mm, skærkantslængde (L) 12 mm, antal skærkanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 76 mm, effektiv længde (LU) 40 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 3,8 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 5 mm
  • Kantlængde (L) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Spændestang længde (LCF) 17 mm
  • Samlet længde (OAL) 76 mm
  • Effektiv længde (LU) 40 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven