• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

RM-MTR-0450-H7S-CS-C EVO MTR-rejsere i massivt hårdmetal til højhastighedsbearbejdning af blindhuller

Art.-nr.: 1813162
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Phillips-bit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1813162
EAN/GTIN 7291075331578
Producentnummer 1813162
L-nummer L24010 43

Betegnelse

Beskrivelse:

Reamer - massiv / loddet, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 4,5 mm, skærekantlængde (L) 12 mm, antal riller (NOF) 4, samlet længde (OAL) 76 mm, effektiv længde (LU) 40 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 3,4 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 4,5 mm
  • Kantlængde (L) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Spændestang længde (LCF) 17 mm
  • Samlet længde (OAL) 76 mm
  • Effektiv længde (LU) 40 mm

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven