Ratcheting bitholder størrelse1 indvendig sekskant D 6,3 arbejder-L.250 mm

Art.-nr.: 18120001
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
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 18120001
    EAN/GTIN 4018754238910
    Producentnummer 18120001
    L-nummer L60010 5114

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Let retningsskift (venstre, højre og fast) ved kort rotation af koblingsringen
    • Ergonomisk designet, skridsikkert 2-komponent håndtag for optimal kraftoverførsel
    • Opbevaringsrum i håndtagets ende til 6 bits; åbnes ved et tryk på en knap (størrelse 1)
    • Til bitskruetrækkere med udvendig sekskant 1/4″ din 3126/ISO 1173 form C 6,3
    • 1/4″ fatninger kan bruges sammen med nr. 3115/1 konnektoren (udvendig sekskant og udvendig firkant 1/4″)
    • Let bitskift takket være sekskantfatning med magnet
    • Riflet højhastighedszone til hurtig tilspænding af skruerne
    • Kraftig mekanisme med 48 tænder (7,5 graders arbejdsvinkel)

    Egenskab:

    • Gr.: 1
    • Indvendig sekskant [tommer]: 1/4 ″
    • L1: 127 mm
    • L2: 250 mm
    • Antal tænder: 48
    • Vægt: 220 g
    • Arbejdsvinkel: 7.5 °

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven