Indsæt holder lang 1/4″ sekskantet- 1/4″ firkantet

Art.-nr.: 1811061
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Forbindelsesled

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1811061
    EAN/GTIN 4010886852811
    Producentnummer 1811061
    L-nummer L60160 5830

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med 1/4″ udvendig sekskant og udvendig firkant i henhold til DIN 3120 - A 6.3 (1/4″)
    Til manuel betjening
    Brug med Multihåndtag nr. 676 eller Drejningshåndtag nr. 2140

    Egenskab:

    • Dreje sekskant [metrisk]: 6,3 mm
    • Drev sekskant [tommer]: 1/4″
    • firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
    • Drev firkant [tomme]: 1/4″
    • Samlet længde [mm]: 130 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven