Endeplansfræser H 30X30 mm

Art.-nr.: 181100 30X30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×bredde js16 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 5
  • Standard: DIN 841
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: js16
  • Endeplansfræser, holder: Med pasnot

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 30 mm
Samlet højde 30 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 5
Standard DIN 841
Type H
Tolerance, nom. ⌀ js16
Endeplansfræser, holder Med pasnot
Spiralvinkel 20 grader
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Borings-⌀ H7 13 mm
Antal tænder Z 10
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,07 mm
Indvendig køling nej
Hjørnefasvinkel 90 grader
Farvering uden
Skaftudførelse med boring
Produkttype Valsefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 181100 30X30
EAN/GTIN 4045197096340
Producentnummer 181100 30X30

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
22
GG (G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Fræseren skærer på periferien og endefladen.

Anvendelse:

Type H = fin fortanding, 20° spiral.

Bemærk:

Størrelserne 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 kan kun spændes over langsnoten.
fz for ae = 0,5 - 1×D.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven