{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Samlet højde | 25 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 841 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | js16 | |
Endeplansfræser, holder | Med pasnot | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Borings-⌀ H7 | 22 mm | |
Antal tænder Z | 8 | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Skaftudførelse | med boring | |
Produkttype | Valsefræser |
Artikelnummer | 181000 50X25 | |
EAN/GTIN | 4045197096265 | |
Producentnummer | 181000 50X25 |