Pendul flad slibeskiven form 1 200x10x51mm 454A60L5V3

Art.-nr.: 180994
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 180994
EAN/GTIN 9003171809947
Producentnummer 180994
L-nummer L50140 2905

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette pendul fladslibehjul sikrer universel brug på højlegeret stål og HSS. Dette opnås ved hjælp af specielle korund og blandinger med sintrede korund kombineret med specielle bindingssystemer. Højeste bearbejdningskapacitet kan opnås med sintrede korund blandinger som 454 A. Det næste højere kvalitetsniveau er den harpiksbundne VIB-STJERNE CBN disk fra Tyrolit.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : 454 A 601 L5 V3
  • Mål (D x D x H): 200 x 10 x 51 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Hul: 51 mm
  • Materialets egnethed: HSS, stål

Fordel:

  • God skæreydelse
  • Kan anvendes universelt
  • Høj rentabilitet

Anvendelse:

  • Til flad pendulslibning af emner af højlegeret stål og HSS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven