Diagonalskærer med stor løftestangseffekt

Art.-nr.: 1804N-2
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1804N-2
EAN/GTIN 4000896086276
Producentnummer 1804N-2

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præstationsklasse H
    (klavertråd, hærdet ståltråd)
  • Udvekslingsforholdet reducerer indsatsen med 40%
  • Åbning af fjeder og lås
  • Induktivt hærdet skærekant med facet
  • Skæring hårdhed: 64 HRC
  • Håndtag dip-coated
  • DIN ISO 5747
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 160 mm
  • Nettovægt (kg): 0,2 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven