Beskrivelse:
Krop:
Dimensioner: H 812 x B 771 x D 478 mm
Hylde af ABS plast med 3 rum til små dele, 2 hylder til dåser, 8 skruetrækkerbakker
Nemt at manøvrere og styre takket være køre- og styrehåndtaget
Sidepaneler med 10 x 38 mm Euro-huller til fastgørelse af kroge og værktøj
Sikkerhed for personer og omgivelser takket være hælbeskyttelse og kantstødbeskyttelse
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Skuffer:
Central låsning med cylinderlås
Bredt skuffer (B 640 x D 400 mm) med fuld udtræk, aftagelige
Sikkerhedslås pr. skuffe, Betjening med én hånd
Kuglelejede føringsskinner
Kan tilpasses med længde- og tværinddelere (fås også enkeltvis)
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg, nederste tunge skuffe 60 kg
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
GEDORE tunge vogn:
Total belastningskapacitet 1000 kg statisk (500 kg dynamisk)
2 GEDORE heavy-duty hjul med rullelejer (faste hjul Ø 200 mm)
2 GEDORE light-duty hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm), begge med totalbremse
GEDORE akseldesign har selv under maksimal belastning effekt: Letløbende, manøvredygtig og retningsstabilitet
Tilbehør:
Længs- (LT) og tværgående (QT) skillevægge af galvaniseret stålplade (fås også enkeltvis)
Optioner:
Optimalt udstyret med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT eller 2005 CT)
Udviderbart udvideligt med GEDORE topkister, bagpaneler og værktøjsholdere
Ekstra skuffeversioner på forespørgsel
Speciale farver og overflader på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør
Egenskab:
- Dimension (L x B x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
- Antal hjul: 4
- Antal langsgående skillevægge: 3
- Antal tværdelere: 2
- Antal skuffer: 7
- Arbejdshøjde: 985
- Fast hjuldiameter [2x): 200
- Dynamisk belastningsevne [kg]: 750 kg
- Farve: GEDORE blå, RAL 5017
- Samlet bredde [mm]: 875 mm
- Samlet højde [mm]: 985 mm
- Samlet længde [mm]: 606 mm
- Hjuldiameter med bremser (2x): 125
- Materiale: Stålplade
- Overflade: pulverlakeret
- RAL-farve: Blå
- Skuffetype:
- 5x type 1, h. = 67 mm
- 1x type 2, h. = 137 mm
- 1x type 3, h. = 207 mm
- Statisk bæreevne [kg]: 1000 kg
- Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 40 kg
- Belastningskapacitet for tung skuffe [kg]: 60 kg
- 1000 V isoleret: ingen
- Låsbar: ja
- Individuelt udtrækningsstop: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen