Kraftig diagonalskærer ∙ med beskyttende isolering

Art.-nr.: 1802VDE-22
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1802VDE-22
EAN/GTIN 4000896086382
Producentnummer 1802VDE-22
L-nummer L60140 1979

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Performance klasse H
(klavertråd, hærdet ståltråd)
  • Reduceret indsats ved at flytte drejepunktet til skærekanten
  • Smedet design
  • Slørfri, glat led
  • Fælles
  • Induktivt hærdet skærekant med facet
  • Skæring hårdhed: 64 HRC
  • Ergonomiske HAZET 2-komponent plast greb dæksler (rød/gul)
  • Overflade: Højglans forkromet, beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5749
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 180 mm
  • VDE beskyttende isolering op til 1000V.
  • Nettovægt (kg): 0,26 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven