Kraftig diagonalskærer

Art.-nr.: 1802M-11
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1802M-11
    EAN/GTIN 4000896144730
    Producentnummer 1802M-11
    L-nummer L60140 2877

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Performance klasse H
    (klavertråd, hærdet ståltråd)
    • Reduceret indsats ved at flytte drejepunktet til skærekanten
    • Smedet design
    • Slørfri, glat led
    • Fælles
    • Induktivt hærdet skærekant med facet
    • Skæring hårdhed: 64 HRC
    • Ergonomiske HAZET 2-komponent plast greb dæksler (blå/sort)
    • Overflade: Poleret, blæst
    • DIN ISO 5749
    • Fremstillet i Tyskland
    • Mål / længde: 160 mm
    • Nettovægt (kg): 0,15 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven