Værktøjsvogn Assistent

Art.-nr.: 179NXXL-7/340
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Værkstedsvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 179NXXL-7/340
    EAN/GTIN 4000896215072
    Producentnummer 179NXXL-7/340
    L-nummer L60140 4146

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Ansøgning:
    Effektiv, mobil organisation af værktøjer
    • Værktøj, materiale og montagevogne
    • 5 lave og 2 høje skuffer
    • Komplet med 340-delt værktøjssortiment i sikkerhedsindsatssystem blød skumindsats
    Arbejdsoverflader
    • Betydeligt øget lager- og arbejdsflade i rustfrit stål
    • Helt forseglet arbejdsflade beskytter vognens indre i tilfælde af spild af væsker
    • Interfaces integreret i arbejdsfladen til tilbehør som f.eks. holdere til bærbare pc'er og tilføjelsesmoduler
    • Arbejdsoverflade i rustfrit stål
    • Særlig beskyttelse gennem højkvalitets plast endestykker
    Hus / drivhåndtag
    • Ekstremt robust design takket være dobbeltvægget konstruktion
    • Komplet svejset konstruktion af hele kroppen til daglig brug på hårdt værksted
    • Optimeret, giver kantbeskyttelse i alle fire hjørner med reel stødbeskyttelse takket være det indvendige dæmpningskoncept
    • Ergonomisk optimeret greb for bedre manøvredygtighed
    • Håndtag børstet rustfrit stål
    Interlock-koncept
    • Ergonomisk placeret sidelåsposition for forbedret betjening beskytter nøglen og låsen mod skader
    • Meget sikkert låsesystem med central låseteknologi til optimal beskyttelse af din ejendom
    • 2-trins låsning af centrallås
      • , kan låses med cylinderlås med 2 foldetænger
      • Gensidig udtrækslås for minimal risiko for at vælte
    Skuffekoncept
    • Selvindføring og gensidig låsning af skufferne forhindrer utilsigtet åbning
    • 100% udtræk med kugleleje teleskopskinner
    • Skuffedesign til optimal brug af interiøret
    • Skuffefronter for optimeret håndtering
    • Smudsafvisende skuffebelægning for nem rengøring
    Højtydende kabinet
    • Store tunge hjul med præcisionskuglelejer og dobbelt kuglering i drejelejet, nem bevægelse selv under høj dynamisk belastning
    • 2 drejelige hjul med dobbelt stop: Bremset rulle forhindrer, at de ruller væk, bremset drejeleje forhindrer drejning af svinghjul, f.eks. på skrånende overflader
    • Beskyttelsesring forhindrer indtrængen af snavs og gevind
    • Elastiske ruller giver jævn løb
    • Samlet bæreevne (dynamisk): 750 kg
    • Samlet bæreevne (statisk): 1000 kg
    • Arbejdsoverflade: Rustfrit stål
    • Bæreevne pr. skuffe: 40 kg
    • Farve: HAZET blå
    • Mål / længde: 1133 mm x 518 mm x 1020 mm
    • Nettovægt (kg): 145 kg
    • Skuffer, flade: 5 x 81 x 870 x 398 mm
    • Skuffer, høj: 2 x 166 x 870 x 398 mm
    • Skuffestørrelse til bestillingssystem: 5/3+
    • Antal faste hjul: 2 (∅ 125 mm)
    • Antal hjul: 2 (∅ 125 mm)
    • Antal værktøjer: 340

    Leveringsomfang:

    • 179NXXL-7
    • 163-478/40
    • 163-480/57
    • 163-481/194
    • 163-509/12
    • 163-510/8
    • 163-511/4
    • 2128N-1

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven