Værktøjsvogn Assistent

Art.-nr.: 179NXL-7/265
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179NXL-7/265
EAN/GTIN 4000896215201
Producentnummer 179NXL-7/265
L-nummer L60140 4315

Betegnelse

Beskrivelse:

Ansøgning:
Effektiv, mobil organisation af værktøjer
  • Værktøj, materiale og montagevogne
  • 5 lave og 2 høje skuffer
  • Komplet med 265-delt værktøjssortiment i sikkerhedsindsatssystem blød skumindsats
Arbejdsoverflader
  • Betydeligt øget lager- og arbejdsflade i rustfrit stål
  • Helt forseglet arbejdsflade beskytter vognens indre i tilfælde af spild af væsker
  • Interfaces integreret i arbejdsfladen til tilbehør som f.eks. holdere til bærbare pc'er og tilføjelsesmoduler
  • Arbejdsoverflade i rustfrit stål
  • Særlig beskyttelse gennem højkvalitets plast endestykker
Hus / drivhåndtag
  • Ekstremt robust design takket være dobbeltvægget konstruktion
  • Komplet svejset konstruktion af hele kroppen til daglig brug på hårdt værksted
  • Optimeret, giver kantbeskyttelse i alle fire hjørner med reel stødbeskyttelse takket være det indvendige dæmpningskoncept
  • Ergonomisk optimeret greb for bedre manøvredygtighed
  • Håndtag børstet rustfrit stål
Interlock-koncept
  • Ergonomisk placeret sidelåsposition for forbedret betjening beskytter nøglen og låsen mod skader
  • Meget sikkert låsesystem med central låseteknologi til optimal beskyttelse af din ejendom
  • 2-trins låsning af centrallås
    • , kan låses med cylinderlås med 2 foldetænger
    • Gensidig udtrækslås for minimal risiko for at vælte
Skuffekoncept
  • Selvindføring og gensidig låsning af skufferne forhindrer utilsigtet åbning
  • 100% udtræk med kugleleje teleskopskinner
  • Skuffedesign til optimal brug af interiøret
  • Skuffefronter for optimeret håndtering
  • Smudsafvisende skuffebelægning for nem rengøring
Højtydende kabinet
  • Store tunge hjul med præcisionskuglelejer og dobbelt kuglering i drejelejet, nem bevægelse selv under høj dynamisk belastning
  • 2 drejelige hjul med dobbelt stop: Bremset rulle forhindrer, at de ruller væk, bremset drejeleje forhindrer drejning af svinghjul, f.eks. på skrånende overflader
  • Beskyttelsesring forhindrer indtrængen af snavs og gevind
  • Elastiske ruller giver jævn løb
  • Samlet bæreevne (dynamisk): 750 kg
  • Samlet bæreevne (statisk): 1000 kg
  • Arbejdsoverflade: Rustfrit stål
  • Bæreevne pr. skuffe: 40 kg
  • Farve: HAZET blå
  • Mål / længde: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Nettovægt (kg): 125 kg
  • Skuffer, flade: 5 x 81 x 696 x 398 mm
  • Skuffer, høj: 2 x 166 x 696 x 398 mm
  • Skuffestørrelse til bestillingssystem: 4/3+
  • Antal faste hjul: 2 (∅ 125 mm)
  • Antal hjul: 2 (∅ 125 mm)
  • Antal værktøjer: 265

Leveringsomfang:

  • 179NXL-7
  • 163-480/57
  • 163-507/45
  • 163-508/138
  • 2128N-1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven