Værktøjsvogn Assistent

Art.-nr.: 179NX-7/65ALU
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179NX-7/65ALU
EAN/GTIN 4000896219117
Producentnummer 179NX-7/65ALU
L-nummer L60140 4617

Betegnelse

Beskrivelse:

Ansøgning:
Effektiv, mobil organisation af værktøjer
  • Udviklet med førende bilproducenter
  • Bearbejdning af aluminiumsdele med specialværktøj, f.eks. på rene aluminiumshuse og aluminiumskomponenter i komposithuse
  • Rød markering af værktøjerne signalerer den specielle brug af værktøjerne på aluminium eller blandearbejdspladser
  • Værkstedsvogn 179NX-7-RAL 3020: 5 flade og 2 høje skuffer
  • Komplet med 65-delt aluminiumskabssortiment
  • Bearbejdning af aluminiumsdele med specialværktøj, f.eks. på rene aluminiumshuse og aluminiumskomponenter i komposithuse
  • For eksempel AUDI Q7 år 2015 → ∙ A2 (delvis) ∙ A6 år 2011 → ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT
    BMW 5 serie ∙ 6 serie ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    MITSUBISHI i-MiEV år 2009 → 2016 PORSCHE Cayenne år 2018 → VW Touareg år 2018 →

  • Rød markering af værktøjerne signalerer den specielle brug af værktøjerne på aluminium eller blandearbejdspladser
Arbejdsoverflader
  • Betydeligt øget lager- og arbejdsflade i plast (179N) OR Rustfrit stål (179NX)
  • Helt forseglet arbejdsflade beskytter vognens indre i tilfælde af spild af væsker
  • Interfaces integreret i arbejdsfladen til tilbehør som f.eks. holdere til bærbare pc'er og tilføjelsesmoduler
Hus / drivhåndtag
  • Ekstremt robust design takket være dobbeltvægget konstruktion
  • Komplet svejset konstruktion af hele kroppen til daglig brug på hårdt værksted
  • Optimeret, giver kantbeskyttelse i alle fire hjørner med reel stødbeskyttelse takket være det indvendige dæmpningskoncept
  • Ergonomisk optimeret greb for bedre manøvredygtighed
Interlock-koncept
  • Ergonomisk placeret sidelåsposition for forbedret betjening beskytter nøglen og låsen mod skader
  • Meget sikkert låsesystem med central låseteknologi til optimal beskyttelse af din ejendom
  • 2-trins låsning af centrallås
    • , kan låses med cylinderlås med 2 foldetænger
    • Gensidig udtrækslås for minimal risiko for at vælte
Skuffekoncept
  • Selvindføring og gensidig låsning af skufferne forhindrer utilsigtet åbning
  • 100% udtræk med kugleleje teleskopskinner
  • Skuffedesign til optimal brug af interiøret
  • Skuffefronter for optimeret håndtering
  • Smudsafvisende skuffebelægning for nem rengøring
Højtydende kabinet
  • Store tunge hjul med præcisionskuglelejer og dobbelt kuglering i drejelejet, nem bevægelse selv under høj dynamisk belastning
  • 2 drejelige hjul med dobbelt stop: Bremset rulle forhindrer, at de ruller væk, bremset drejeleje forhindrer drejning af svinghjul, f.eks. på skrånende overflader
  • Beskyttelsesring forhindrer indtrængen af snavs og gevind
  • Elastiske ruller giver jævn løb

Assistent 179N-6-9:
  • Opløsningsmiddelresistent plast arbejdsoverflade
  • Drivhåndtag metal, sort pulverlakeret
Assistent 179NX-6-8:
  • Arbejdsoverflade i rustfrit stål
  • Særlig beskyttelse gennem højkvalitets plast endestykker
  • Håndtag børstet rustfrit stål
  • Samlet bæreevne (dynamisk): 540 kg
  • Samlet bæreevne (statisk): 1000 kg
  • Arbejdsoverflade: Rustfrit stål
  • Bæreevne pr. skuffe: 25 kg
  • Farve: RAL 3020
  • Mål / længde: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Nettovægt (kg): 90 kg
  • Skuffer, flade: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Skuffer, høj: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Skuffestørrelse til bestillingssystem: 3/3+
  • Antal faste hjul: 2 (∅ 125 mm)
  • Antal hjul: 2 (∅ 125 mm)
  • 65 stk., indhold:
  • 2 gribetænger, slanke, lige kæber
  • 2 gribetænger, slank, en buet kæbe
  • 2 gribetænger, en drejelig kæbe, længde: 250 mm
  • 3 gribetænger, parallel klemning, længde: 250 mm
  • 4 gribetænger, kombineret kæbeform, længde: 190 mm
  • 1 Universal Grip tænger, længde: 300 mm
  • 1 universaltænger, længde: 250 mm
  • 1 demonteringshåndtag, længde: 250 mm
  • 1 vinkel skraber med blad, udskiftelig
  • 1 Rabitz tænger, længde: 250 mm
  • 4 forskellige håndnæver
  • 2 udbulede skeer, forskellige længder
  • 1 bøjejern, specialstål med læderindsats
  • 1 foldetang, 45 grader bøjet
  • 1 Body File holder, Træ, flad
  • 1 krop fil holder, træ, halvrund
  • 2 forskellige body fil ark
  • 1 karrosserifil (350 x 430 mm), fin
  • 1 kropsfil (350 x 430 mm), grov
  • 1 udbulende hammer
  • 1 aluminiumshammer
  • 6 forskellige plast beskyttende hamre
  • 1 mejsler med hus, bladbredde 26 mm
  • 1 ark metal saks, venstre skæring
  • 1 ark metal saks, højre skæring
  • 1 huls prægning tang, længde: 300 mm
  • 1 trådbørste
  • 1 låsesmed hammer, 300 g.
  • 1 låsesmed hammer, 500 g.
  • 1 engelsk hammer
  • 2 røretang, lille
  • 2 røretang, stor
  • 1 rille nål, 240 mm
  • 1 lige kant, flad, 500 mm
  • 1-rullers remafstand, 5 m.
  • 1 magnetisk stang, fleksibel
  • 1 klo gribere
  • 1 dorn sæt, 6 stykker
  • 2 skrueklemmer
  • Antal værktøjer: 65

Leveringsomfang:

  • 179NX-7-RAL3020
  • 161T-179N/4
  • 180-38
  • 750/6-1-RAL3002
  • 822RAL3002
  • 1917N
  • 1919N
  • 1921
  • 1934-1
  • 1934-7
  • 1952-28RAL3002
  • 1952-35RAL3002
  • 1953N-30RAL3002
  • 1953N-45RAL3002
  • 1961L-2
  • 1961R-2
  • 1975
  • 1976
  • 2150
  • 2154N-5

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven