Værktøjsvogn

Art.-nr.: 179NW-7/314
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 179NW-7/314
EAN/GTIN 4000896250493
Producentnummer 179NW-7/314

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Større lagerplads end den tidligere model
  • 6 x flade skuffer og 1 x høj robust skuffe
  • Aflåselig rack sektion med 2 opbevaringsområder
  • Komplet med 314-delt værktøjssortiment i sikkerhedsindsatssystem blød skumindsats
  • 30 mm træ multiplex birk arbejdsoverflade, olieret, udskiftelig
  • Inkluderer 9-vejs justerbar mezzanin og fast dør
  • Kabelpassage på bagvæggen tillader f.eks. Opladning af batterienheder, når døren er låst
  • Komplet svejset konstruktion af hele kroppen til daglig brug på hårdt værksted
  • Ekstra hulgitter til værktøjsholdere, f.eks. HAZET 112-230
  • Optimeret, giver kantbeskyttelse i alle fire hjørner med reel stødbeskyttelse takket være det indvendige dæmpningskoncept
  • Fleksibel skruemontering (front, højre, venstre) f.eks. HAZET 2175N i henhold til boreskabeloner specifikation
  • Chassis:
    • Store tunge hjul (⌀ 125 mm) med præcisionskugleleje og dobbelt kuglering i drejelejet, nem bevægelse selv under høj dynamisk belastning
    • 2 drejelige hjul med dobbelt stop: Bremset rulle forhindrer, at de ruller væk,
      bremset drejeleje forhindrer drejning af svinghjul, f.eks. på skrånende overflader
    • Beskyttelsesring forhindrer indtrængen af snavs og gevind
    • Elastiske ruller giver jævn løb
  • Interlock-koncept:
    • Gensidig udtrækslås for minimal risiko for at vælte
    • Den centrale lås (centrallås og cylinderlås) lukker samtidig døren og skufferne
    • Kun én nøgle til låsning af låge og skuffer på samme tid (2 nøgler medfølger)
    • 180 graders rotation, forhindrer nøglen i at blive afbrudt
    • 100% udtræk ved hjælp af teleskopskinner med kuglelejer - selvfødning
  • 1 kraftig skuffe, bæreevne 40 kg, højde 166 mm
    6 skuffer, bæreevne 25 kg, højde 81 mm
    2 hylder i hyldesektionen, top: 15 kg / bund: 35 kg
  • Samlet bæreevne (dynamisk): 750 kg
  • Samlet bæreevne (statisk): 1000 kg
  • Arbejdsflade: Træ multiplex birk, udskiftelig
  • Farve: HAZET blå
  • Mål / længde: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
  • Skuffer, flade: 6 x 81 x 522 x 398 mm
  • Skuffer, høj: 1 x 166 x 522 x 398 mm
  • Skuffestørrelse til bestillingssystem: 3/3+
  • Antal faste hjul: 2 (∅ 125 mm)
  • Antal hjul: 2 (∅ 125 mm)
  • Antal værktøjer: 314

Leveringsomfang:

  • 163-372/25
  • 163-513/122
  • 163-525/40
  • 163-526/41
  • 163-609/61
  • 2128N-1
  • 179NW-7

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven