Lodret værktøjspanel

Art.-nr.: 179NW-26
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
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179NW-26
EAN/GTIN 4000896219612
Producentnummer 179NW-26
L-nummer L60140 5066

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lodret værktøjsstempel
  • Kan skrues fast på Assistent 179NW arbejdsbordet
  • Indeholder yderligere værktøjer
  • Inkluderer 8-delt holder sortiment:
    112-260 ∙ 325 ∙ 350 ∙ 450 ∙ 612 ∙ 618 ∙ 624 ∙ 830
  • Antal huller: 336
  • L 1150 x B 10 x H 510 mm
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 1150 mm x 10 mm x 510 mm
  • Nettovægt (kg): 7 kg

Leveringsomfang:

  • 112-830
  • 112-624
  • 112-618
  • 112-612
  • 112-450
  • 112-350
  • 112-325
  • 112-260

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven